Stikalo NOVI MIKRO rifuza brez okvirja P/O SER. BE 10A [316402]
- Linija izdelkov: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Serijsko stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.