Stikalo NOVI MIKRO blister z okvirjem P/O 2P BE 16A tlivka IP20 [616422]
- Linija izdelkov: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 2-polno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.