Stikalo Mureva N/O KRIŽNO ANTR 10A IP55 [MUR35023]
- Linija izdelkov: Mureva
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Križno stikalo
- Barva: Antracit
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.