Stikalo MODYS P/O NAVADNO SR 10A 1M rifuza brez okvirja [312411]
- Linija izdelkov: MODYS
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: Srebrna
- Nazivni tok (A): 10
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.