Stikalo MODYS blister brez okvirja P/O KRIŽNO SR 10A 1M [412414]
- Linija izdelkov: MODYS
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Križno stikalo
- Barva: Srebrna
- Nazivni tok (A): 10
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.