Stikalo MODYS blister brez okvirja P/O 2P ČR 16A 1M [412425]
- Linija izdelkov: MODYS
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 2-polno stikalo
- Barva: Črna
- Nazivni tok (A): 16
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.