Stikalo MODUL P/O NAVADNO SR 16A brez osvetlitve IP20 1M Blister [SM10ES-B - 4315394]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: Srebrna
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.