Stikalo LIVINGLIGHT VGR. 1-0-2 Žaluzije ANTR 16A IP20 1M [L4027]

ŠIFRA 1170643 EAN 8012199030197 LEGRAND L4027
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Vrsta vezave: 1-0-2
  • Barva: Antracit
  • Nazivni tok (A): 16
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.