Stikalo LEGRAND Soliroc P/O MENJALNO INOX 10A IP55 [077811 - Soliroc]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: Nerjaveče jeklo
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.