Stikalo LEGRAND MOSAIC P/O NAVADNO BE 10A 1M [077000L]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.