Stikalo KUBIKO N/O MENJALNO BE 10A IP20 [613303]
ŠIFRA 1208435
EAN 3838959753923
ELEKTROMATERIAL
613303
MENJALNO nadometno stikalo KUBIKO 10A z zaščito IP20, bele barve
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: KUBIKO
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.