Stikalo KOVINOPLASTIKA P/O 3x1P BE 16A tlivka [80198 - TES 16]
- Linija izdelkov: KOVINOPLASTIKA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 3x1-polno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.