Stikalo Jung ZA CILINDRIČNI VLOŽEK N/O MENJALNO SI 16A IP44 [806.18W - WG 800]

ŠIFRA 2710053 EAN 4011377660601 JUNG 806.18W - WG 800
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Vrsta vezave: Menjalno stikalo
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 16
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.