Stikalo Jung Za cilindrični vlože žaluzije SI 10A IP44 [804.28G - WG 800]
- Linija izdelkov: Jung
- Način montaže: Za cilindrični vlože
- Vrsta vezave: žaluzije
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.