Stikalo Jung N/O MENJALNO SI 10A Opcijsko IP44 1D napisna ploščica 22x48mm [806NAW]
- Linija izdelkov: Jung
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Opcijsko
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.