Stikalo Jung N/O 3P SI 16A IP44 [603W - WG600]

ŠIFRA 2709541 EAN 4011377306806 JUNG 603W - WG600
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Vrsta vezave: 3-polno stikala
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 16
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.