Stikalo Jung N/O 2P timer 15min SI 16A IP44 [8015W]

ŠIFRA 2710204 EAN 4011377734500 JUNG 8015W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Vrsta vezave: 2-polno stikalo
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 16
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.