Stikalo IDEA P/O NAVADNO BE 16A tlivka 1M [16021.B - VIM16021.B]
- Linija izdelkov: IDEA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.