Stikalo IDEA P/O MENJALNO BE 10A 1M [16004.B - VIM16004.B]
- Linija izdelkov: IDEA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.