Stikalo IDEA P/O KRIŽNO BE 16A 1M [16013.B - VIM16013.B]
- Linija izdelkov: IDEA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Križno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.