Stikalo GEA rifuza brez okvirja P/O NAVADNO SI 10A brez osvetlitve IP20 [317341]
- Linija izdelkov: GEA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.