Stikalo GEA blister z okvirjem P/O MENJALNO BE 10A brez osvetlitve IP20 [617303]
- Linija izdelkov: GEA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.