Stikalo GEA blister brez okvirja P/O 2P SI 16A tlivka IP20 [417360]
- Linija izdelkov: GEA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 2-polno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.