Stikalo GEA 0-1 blister z okvirjem P/O 2P BE 10A brez osvetlitve IP20 [617305]
- Linija izdelkov: GEA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 2-polno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.