Stikalo FONTANA N/O 2P SI 10A Ne IP44 Unipack [SF20GY-U - 4315065]

ŠIFRA 1084617 EAN 3831006901582 TEM ČATEŽ SF20GY-U - 4315065
STIKALO DVOPOLNO IP44 10AX 250V~
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FONTANA
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Vrsta vezave: 2-polno stikalo
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Ne
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.