Stikalo EML blister z okvirjem P/O NAVADNO SR 16A tlivka IP20 [616594]
- Linija izdelkov: EML
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: Srebrna
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.