Stikalo EKONOMIK P/O SER. SR 10A brez osvetlitve IP20 Blister [SE50ES-B - 4315300]
- Linija izdelkov: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Serijsko stikalo
- Barva: Srebrna
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.