Stikalo EKONOMIK P/O NAVADNO ČR 10A Ne IP20 Unipack [SE10NB-U - 3515802]
- Linija izdelkov: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: Črna
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.