Stikalo EKONOMIK P/O NAVADNO BE 10A Ne IP20 Unipack [SE10PW-U - 4715112]
- Linija izdelkov: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.