Stikalo EKONOMIK P/O MENJALNO BE 10A Ne IP20 Unipack [SE60PW-U - 4715113]

ŠIFRA 2727781 EAN 3831006918320 TEM ČATEŽ SE60PW-U - 4715113
STIKALO MENJALNO 10AX 250V~
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EKONOMIK
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Menjalno stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Ne
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.