Stikalo EIKON VGR. KRIŽNO BE 16A IND 1M [20013.B - VIM20013.B]
- Linija izdelkov: EIKON
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: Križno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Indikator
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.