Stikalo Classia VGR. NAVADNO BE 16A IND 1M S simbolom 'bojler' [RW4001LS]
ŠIFRA 2771730
EAN 8005543633519
BTICINO
RW4001LS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Indikator
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.