Stikalo ARMOR N/O SER. SI 10A IP55 [282.1A]

ŠIFRA 1203613 EAN 8606007584042 ALING CONEL 282.1A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ARMOR
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Vrsta vezave: Serijsko stikalo
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 10
  • Stopnja zaščite (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.