Stikalo ARMOR N/O KRIŽNO SI 10A IP55 [284.1A]
- Linija izdelkov: ARMOR
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Križno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.