Stikalo ARMOR N/O KRIŽNO SI 10A IND IP55 [2841.1A]

ŠIFRA 2603180 EAN 8606007582536 ALING CONEL 2841.1A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ARMOR
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Vrsta vezave: Križno stikalo
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Indikator
  • Stopnja zaščite (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.