Stikalo UNICA P/O KRIŽNO BE 10A brez osvetlitve IP20 1M [MGU3.105.18]

ŠIFRA 1122159 EAN 8420375124736 SCHNEIDER ELECTRIC MGU3.105.18
Unica - stikalo rocker - vmesno - 10 AX 250 VAC - 1 m - belo
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: UNICA
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Križno stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: brez osvetlitve
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.