Stikalo TEM P/O NAVADNO BE 2A Ne IP20 Profipack [AW15WH-P - 4313446]
- Linija izdelkov: TEM
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 2
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.