Stikalo SYSTEM P/O MENJALNO BE 16A LED IP41 2M [GW20589]

ŠIFRA 1117665 EAN 8011564184404 GEWISS GW20589
Menjalno stikalo Gewiss System za vgradnjo v nosilce, bele barve, nazivni tok 16A, vgradne širine 2M, z možnostjo indikacije, vijačen priklop vodnikov.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SYSTEM
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Menjalno stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: osvetlitev z LED diodami
  • Stopnja zaščite (IP): IP41
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.