Stikalo SYSTEM na kartico N/O 1P NO BE 10A tlivka IP41 [GW20820]

ŠIFRA 1117304 EAN 8011564081161 GEWISS GW20820
Kartično stikalo Gewiss System bele barve, vgradne širine 3M, univerzalno za klasične kartice, z delovnim (1x NO) izhodnim kontaktom 10A.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SYSTEM
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Vrsta vezave: 1P NO
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
  • Stopnja zaščite (IP): IP41
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.