Stikalo SYSTEM Ključ P/O 2P ČR 10A brez osvetlitve IP41 1M [GW21005]

ŠIFRA 1154283 EAN 8011564127982 GEWISS GW21005
Navadno stikalo Gewiss System za vgradnjo v nosilce, črne barve, nazivni tok 10A, 2-polni (2P), z KLJUČEM, vgradne širine 1M, brez indikacije, vijačen priklop vodnikov.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SYSTEM
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: 2-polno stikalo
  • Barva: Črna
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: brez osvetlitve
  • Stopnja zaščite (IP): IP41
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.