Stikalo SEDNA P/O 2P BE 16A IND IP20 [SDN0201221]
- Linija izdelkov: SEDNA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 2-polno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Indikator
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.