Stikalo New Unica VGR. MENJALNO BE 10A 1M [NU310318]
- Linija izdelkov: New Unica
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.