Stikalo New Unica P/O NAVADNO ANTR 10A 1M [NU310154]
- Linija izdelkov: New Unica
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: Antracit
- Nazivni tok (A): 10
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.