Stikalo MOSAIC VGR. MENJALNO ČR 10A 1M [079101L]

ŠIFRA 2803708 EAN 3414971579033 LEGRAND 079101L
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MOSAIC
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Vrsta vezave: Menjalno stikalo
  • Barva: Črna
  • Nazivni tok (A): 10
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.