Stikalo MOSAIC P/O MENJALNO BE 10A 2M [278011L]

ŠIFRA 2802323 EAN 3414971574328 LEGRAND 278011L
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MOSAIC
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Menjalno stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.