Stikalo MOSAIC P/O MENJALNO BE 10A 1M [278001L]

ŠIFRA 2802299 EAN 3414971574298 LEGRAND 278001L
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MOSAIC
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Menjalno stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.