Stikalo MODUL VGR. NAVADNO BEŽ 16A tlivka IP20 1M Unipack [SM10IWIN-U - 6215421]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: Bež
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.