Stikalo MODUL P/O NAVADNO SR 16A tlivka IP20 Unipack [SM10ESIN-U - 6215431]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: Srebrna
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.