Stikalo MATIX P/O NAVADNO BE 16A tlivka 2M [AM5001/2]
ŠIFRA 1169089
EAN 8012199690971
BTICINO
AM5001/2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MATIX
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
- Število enot (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.