Stikalo Jung ČASOVNO do 150min N/O 2P 16A IP44 [8012W - WG800]

ŠIFRA 2710205 EAN 4011377734609 JUNG 8012W - WG800
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Vrsta vezave: 2-polno stikalo
  • Nazivni tok (A): 16
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.